Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1430833 Herst.-Nr.: 6838097 EAN/GTIN: 000798873787 |
| |
|
| | |
| Bohrspitzen P6001 / P6003 / P6004 / P6005 Weitere technische Eigenschaften: · s: 3,6mm · Schneidkanten: 2 · Dc: 13,49mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | P6005-D13,49R | Sorte: | WKK45C | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,00* | € 98,93* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 79,36* | € 99,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|