Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzensweatshirt Premium grau meliert Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-227320
zw1-227320
zw2-227320
zw3-227320
Artikel-Nr.:
     4757-1432570
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0601015004
EAN/GTIN:
     4045981011900
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Aufwendig verarbeitete Jacke in Bonded-Qualität, mit glatter Außenseite aus feinem, ringgesponnenem Single Jersey und weicher Microfleece-Innenseite in Kontrastfarbe. Kapuze mit Kordelzug, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, dekorative Flatlock-Nähte, Nackenband und mit Lycra® verstärkte Bündchen an Arm und Bund. Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK®. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht. Unveredelt waschbar bis 40 °C.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
015
Farbe:
grau meliert
Größe:
S
Material:
Maschenware aus 60 % Polyester, 40 % Baumwolle, 300 g/m²
Modell-Nr.:
601
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover hakro, herren pullover, herrenpullover grau, KAPUZENSWEATSHIRT, PREMIUM, 4045981011900, 0601015004, 601/15, SWEATSHIRT, 601/015/S, SWEATSHIRTJACKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 32,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,46*
€ 33,04*
€ 4,90*
ab € 24,21*
€ 33,70*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 33,73*
10 Tage
114
€ 5,90*
ab € 26,95*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0601001008
ab € 24,25*
Ähnlich
Hakro
0601001009
ab € 26,77*
Ähnlich
Hakro
0601001006
ab € 24,38*
Ähnlich
Hakro
0601001005
ab € 24,42*
Ähnlich
Hakro
0601001004
ab € 24,40*
Ähnlich
Hakro
0601001007
ab € 24,30*
Ähnlich
Hakro
0601001003
ab € 24,31*
Ähnlich
Hakro
0601002008
ab € 24,41*
Ähnlich
Hakro
0601002009
ab € 26,81*
Ähnlich
Hakro
0601002006
ab € 24,42*
Ähnlich
Hakro
0601002005
ab € 24,31*
Ähnlich
Hakro
0601002004
ab € 24,36*
Ähnlich
Hakro
0601002007
ab € 24,34*
Ähnlich
Hakro
0601002003
ab € 24,39*
Ähnlich
Hakro
0601005008
ab € 24,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.