Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzensweatshirt Premium royalblau Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-227327
zw1-227327
zw2-227327
zw3-227327
Artikel-Nr.:
     4757-1432581
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0601034009
EAN/GTIN:
     4045981030758
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Aufwendig verarbeitete Jacke in Bonded-Qualität, mit glatter Außenseite aus feinem, ringgesponnenem Single Jersey und weicher Microfleece-Innenseite in Kontrastfarbe. Kapuze mit Kordelzug, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, dekorative Flatlock-Nähte, Nackenband und mit Lycra® verstärkte Bündchen an Arm und Bund. Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK®. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht. Unveredelt waschbar bis 40 °C.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
034
Farbe:
royalblau
Größe:
3XL
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²
Modell-Nr.:
601
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herren pullover, KAPUZENSWEATSHIRT, PREMIUM, 4045981030758, 0601034009, 601/34, SWEATSHIRT, 601/034/3XL, SWEATSHIRTJACKE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,01*
€ 35,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,86*
€ 35,76*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,86*
€ 35,77*
7 Tage
39
€ 5,90*
ab € 29,44*
€ 39,12*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 39,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0601001008
ab € 23,80*
Ähnlich
Hakro
0601001009
ab € 26,03*
Ähnlich
Hakro
0601001006
ab € 23,81*
Ähnlich
Hakro
0601001005
ab € 23,81*
Ähnlich
Hakro
0601001004
ab € 23,72*
Ähnlich
Hakro
0601001007
ab € 23,59*
Ähnlich
Hakro
0601001003
ab € 23,71*
Ähnlich
Hakro
0601002008
ab € 23,68*
Ähnlich
Hakro
0601002009
ab € 26,13*
Ähnlich
Hakro
0601002006
ab € 23,79*
Ähnlich
Hakro
0601002005
ab € 23,78*
Ähnlich
Hakro
0601002004
ab € 23,69*
Ähnlich
Hakro
0601002007
ab € 23,80*
Ähnlich
Hakro
0601002003
ab € 23,70*
Ähnlich
Hakro
0601005008
ab € 23,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.