Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mühlsägefeile 1212 gr 200 H2 L.200mm 8In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mühlsägefeile 1212 gr 200 H2 L.200mm 8In
Mühlsägefeile 1212 gr 200 H2 L.200mm 8In
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1432900
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11608203
EAN/GTIN:
     4007220010952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilen
Sägefeilen
Messerfeile
8000432462
Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern · Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf allen vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Einhieb zum universellen Schärfen. Sie verfügt über eine runde und eine gerade Kante. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Schärfen· Höhe: 3,5mm· inkl. Heft: ohne· PFERD Typ: 1212gr
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Hieb:
2
Breite:
20 mm
Marke:
PFERD
Gesamtlänge:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.