Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mühlsägefeile 1212 SP 250 H1 L.250mm 10I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mühlsägefeile 1212 SP 250 H1 L.250mm 10I
Mühlsägefeile 1212 SP 250 H1 L.250mm 10I
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1432922
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11904251
EAN/GTIN:
     4007220011607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sägefeilen
Messerfeile
Feilen
8000432470
Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern · Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige · spitz zulaufende Feile mit Angel. Hieb auf vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Schärfen· Höhe: 4,5mm· PFERD Typ: 1212 SP
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Hieb:
1
Breite:
25 mm
Marke:
PFERD
Gesamtlänge:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.