Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Frässtift ZYAS 0616/6 CAST Stift-D./L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HM-Frässtift ZYAS 0616/6 CAST Stift-D./L
HM-Frässtift ZYAS 0616/6 CAST Stift-D./L
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1433449
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21100283
EAN/GTIN:
     4007220952658
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Mit der Zahnung CAST hat PFERD innovative Frässtifte speziell für die Bearbeitung von Gusseisen entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf Gusseisen aus und überzeugen durch ein ruhiges Fräsverhalten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Werkzeugmaschine, Geradschleifer, Stationäre Maschinen, Roboter, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden.· Bearbeitbare Werkstoffe: Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Temperguss, Gusseisen, Weisser Temperguss (GTW, GJMW), Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)· Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren, Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung, Fräsen, Entgraten, Erzeugen von Durchbrüchen, Ausfräsen· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung CAST als innovative Werkzeuglösung für komfortables Arbeiten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. PFERDEFFICIENCY empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung CAST für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.· Länge, verzahnt: 16mm· RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 40000RPM· RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 24000RPM· Sicherheitshinweise: Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.· Vorteile: Bis zu 100 % höhere Zerspanungsleistung im Einsatz auf Gusseisen durch innovative Zahngeometrie im Vergleich zu herkömmlich kreuzverzahnten Frässtiften. Spürbar gesteigerte Aggressivität, große Späne, sehr gute Spanabfuhr. Komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Kopflänge:
16 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Verzahnung:
CAST
Marke:
PFERD
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
HM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 5,00*
ab € 17,52*
€ 22,66*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 24,12*
1
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 24,31*
6 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 18,49*
€ 24,38*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,59*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.