Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KU 20 6 ADW 30 M5V STEEL Schleifstift-D.20mm Korn-Gr.30 Härte M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434331
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31708253
EAN/GTIN:
     4007220101339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt. Technische Daten: Max. RPM: 47700 RPM RPM · opt.: 43000 RPM Breite metrisch: 20 mm ø Außen metrisch: 20 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Schaft: 40 mm Vorteile: Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen. Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens. Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet. Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s. Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss Stahl Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Schlichten Ausschleifen Ausfugen Egalisieren Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung (Anfasen · Verrunden) Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s. · Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Stahl · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Ausschleifen, Ausfugen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Breite metrisch: 20mm · Länge, Schaft: 40mm · RPM, opt.: 43000min-1 · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm. · Vorteile: Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen., Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens., Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet. · Max. RPM: 47700min-1
Weitere Informationen:
Form:
Kugel
Körnung:
30
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
47700 min-¹
Bindung:
sonstige
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Stahl
Ø:
20 mm
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, schleifstifte pferd, schleifstift, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1256
10
€ 5,00*
ab € 1,85*
€ 2,47*
Lager 4757
10
10
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,50*
1 Tag
129
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,56*
6 Tage
1482
10
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.