Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse GSB 362260 Z 80 Innen-D.36m


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifhülse GSB 362260 Z 80 Innen-D.36m
Schleifhülse GSB 362260 Z 80 Innen-D.36m
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435080
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42217180
EAN/GTIN:
     4007220950265
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und Standzeit. GSB = Großpack SchleifhülsenWeitere technische Eigenschaften:· kleinster Band-Ø: 22mm· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX), Titan, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung, Schärfen, Aufrauen, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren· Bestellhinweise: Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.· Ø Innen: 36mm· Ø Innen, klein: 22mm· RPM, opt., bis: 15900RPM· RPM, opt., von: 10000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.· Vorteile: Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Marke:
PFERD
Material:
Zirkonkorund Z
Ø:
36 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,25*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,26*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,35*
5 Tage
400
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,39*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,39*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.