Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter BO 2,3/1,6 1-5 Schaft-D.2,34mm f.Bohrungs-D.1,6mm Spannbereich


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42460023
EAN/GTIN:
     4007220151570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennscheibenhalter
pferd trennscheibenhalter
trennscheibenhalter
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLISTAR · POLISTAR-TUBE · Poliflex-Feinschleifscheiben und -linsen. Technische Daten: Spannbereich von: 1 mm Spannbereich bis: 5 mm Ø Schaft metrisch: 2.34 mm Länge · Schaft: 43 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel. Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Ausführung: keine Angabe · Länge, Schaft: 43mm · Ø Gewinde: keine Angabe · Passend für Bohrungs-ø [mm]: 1,6 · PFERD Typ: BO 2,3/1,6 1-5 · Spannbereich bis: 5mm · Spannbereich von: 1mm · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
2,34 mm
für Bohrungs-Ø:
1,6 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,78*
1 Tag
544
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,06*
€ 4,21*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,27*
Lager 4757
490
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,27*
6 Tage
550
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,20*
€ 4,41*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.