Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter BO 3/1,6 1-5 Schaft-D.3mm f.Bohrungs-D.1,6mm Spannbereich 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42460030
EAN/GTIN:
     4007220151587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
Trennscheibenhalter
pferd trennscheibenhalter
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLISTAR und POLISTAR-TUBE. Technische Daten: Spannbereich von: 1 mm Spannbereich bis: 5 mm Ø Schaft metrisch: 3 mm Länge · Schaft: 43 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel. Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Ausführung: keine Angabe · Länge, Schaft: 43mm · Ø Gewinde: keine Angabe · Passend für Bohrungs-ø [mm]: 1,6 · PFERD Typ: BO 3/1,6 1-5 · Spannbereich bis: 5mm · Spannbereich von: 1mm · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
3 mm
für Bohrungs-Ø:
1,6 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannstifte ohne din, Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1878
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,07*
€ 4,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,11*
Lager 4757
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,11*
6 Tage
1879
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,21*
€ 4,29*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.