Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter PCLB 6/6/13 Schaft-D.6mm Schaft-L.40mm f.Bohrungs-D.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435210
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42706613
EAN/GTIN:
     4007220471562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Trennscheibenhalter
aufspannbolzen pferd
aufspannbolzen
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLICLEAN-Scheiben. Die Ausführung bietet Platz für eine Scheibe. Technische Daten: Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Schaft: 40 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel. Anwendungsempfehlungen: Beim Scheibenwechsel den Werkzeughalter in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Beim Scheibenwechsel den Werkzeughalter in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. · Ausführung: Paketierung 1-fach · Länge, Schaft: 40mm · Ø Gewinde: keine Angabe · Passend für Bohrungs-ø [mm]: 6 · PFERD Typ: PCLB 6/6/13 · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
für Bohrungs-Ø:
6 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,97*
15 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 7,57*
2 Tage
151
1
€ 5,00*
ab € 5,44*
€ 7,58*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,66*
Lager 4757
136
1
€ 5,49*
ab € 5,53*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.