Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter PCLB 6/13/26 Schaft-D.6mm Schaft-L.40mm f.Bohrungs-D.13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435214
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42706726
EAN/GTIN:
     4007220532935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmeschäfte
Spannschaft
Spannschäfte
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLICLEAN-Scheiben. Die Ausführung bietet Platz für zwei Scheiben. Technische Daten: Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Schaft: 40 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel. Anwendungsempfehlungen: Beim Scheibenwechsel den Werkzeughalter in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Beim Scheibenwechsel den Werkzeughalter in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. · Ausführung: Paketierung 2-fach · Länge, Schaft: 40mm · Ø Gewinde: keine Angabe · Passend für Bohrungs-ø [mm]: 13 · PFERD Typ: PCLB 6/13/26 · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
für Bohrungs-Ø:
13 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
1
€ 5,00*
ab € 7,44*
€ 10,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,64*
Lager 4757
125
1
€ 5,49*
ab € 7,53*
€ 10,64*
7 Tage
139
1
€ 4,30*
ab € 7,77*
€ 11,22*
1
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.