Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettrondenhalter PVKRH 115 M14 D.115mm Gewinde M14 Drehzahl max.5300U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435218
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42711154
EAN/GTIN:
     4007220316962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter
Halter
Schleifteller
Schnellwechselsysteme
Halter für POLIVLIES-Klettronden. Technische Daten: Max. RPM: 5300 RPM ø Außen metrisch: 115 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel. Ermöglicht ansatzfreies Bearbeiten von Flächen. Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · PFERD Typ: PVKRH 115 · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel., Ermöglicht ansatzfreies Bearbeiten von Flächen. · Max. RPM: 5300min-1
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Gewinde:
M14
max. Drehzahl:
5300 min-¹
Marke:
PFERD
Ausführung:
ohne Zentrierzapfen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stützteller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 20,85*
1 Tag
49
1
€ 5,00*
ab € 15,42*
€ 20,86*
Lager 4757
44
1
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 21,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 21,09*
1
€ 4,90*
ab € 15,95*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.