Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste PBU 0505/3 ZHW Bürsten-D.5mm Naturborste Ziegenhaar Besatz-L.8mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435730
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43200359
EAN/GTIN:
     4007220033029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten · Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben · Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Naturborsten (tierischem Haar) sind vor allem für leichte Reinigungs- und Entstaubungsarbeiten sowie zum Polieren (in Verbindung mit Polierpasten) geeignet. Ziegenhaar ist flexibler und weicher als Borste. Naturborsten halten Temperaturen bis 150 °C stand. Technische Daten: Max. RPM: 25000 RPM RPM · opt. · von: 4000 RPM RPM · opt. · bis: 10000 RPM Ø Topf: 5 mm Ø Besatzmaterial: 0 mm ø Außen metrisch: 5 mm Ø Schaft metrisch: 3 mm Länge · Besatz: 8 mm Länge · Gesamt: 45 mm Vorteile: Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bürste mit Polierpaste einsetzen · um das optimale Polierergebnis zu erzielen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Messing Bronze Gusseisen Stahlguss Kobaltbasislegierungen Kupfer NE-Metall hart Hochwarmfeste Werkstoffe Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Weitere NE-Metalle weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) Edelstahl (INOX) Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Titan Titanlegierungen Zink Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Polieren Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten · dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Bürste mit Polierpaste einsetzen, um das optimale Polierergebnis zu erzielen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Messing, Bronze, Gusseisen, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, NE-Metall hart, Hochwarmfeste Werkstoffe, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Weitere NE-Metalle, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Edelstahl (INOX), Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Titan, Titanlegierungen, Zink · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Polieren · Ø Topf: 5mm · RPM, opt., bis: 10000min-1 · RPM, opt., von: 4000RPM · Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Vorteile: Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke., Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation.
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Besatzbreite:
0 mm
Besatzlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
45 mm
max. Drehzahl:
25000 min-¹
Aufnahme:
Schaft
Marke:
PFERD
Material:
Ziegenhaar (ZHW)
Schaft-Ø:
3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,87*
Lager 4757
500
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 1,87*
2 Tage
555
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,33*
€ 1,89*
5 Tage
555
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 1,96*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,55*
€ 2,15*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.