Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste TBG 100/M14 INOX 0,50 Besatzm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Topfbürste TBG 100/M14 INOX 0,50 Besatzm
Topfbürste TBG 100/M14 INOX 0,50 Besatzm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1435942
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43308044
EAN/GTIN:
     4007220003718
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft edelstahl m14
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten · Reinigen · Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen · verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen · dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten · das heißt · sie wird von Magneten angezogen.,Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung · die durch Verformung · z. B. während des Drahtziehens · hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer· Anwendungsempfehlung: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.· Anzahl, Zöpfe: 24Stück· Aufnahmesystem: Gewinde· Bearbeitbare Werkstoffe: Weitere NE-Metalle, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Hochwarmfeste Werkstoffe, NE-Metall hart, Kobaltbasislegierungen, Aluminium, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Bronze, Titan, Titanlegierungen, Edelstahl (INOX), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis· Bearbeitungsaufgaben: Entrosten, Wurzelnahtbearbeitung, Entgraten, Entlacken, Oxydschichten entfernen, Schweißnahtbearbeitung, Entzundern, Reinigen, Kehlnahtbearbeitung, Anlauffarben entfernen· Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)· Korngröße: keine Angabe· Länge, Besatz: 25mm· Ø Außen: 100mm· Ø Besatzmaterial: 0,5mm· Ø Gewinde: M14x2· RPM, opt., bis: 9000RPM· RPM, opt., von: 3600RPM· Vorteile: Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.· RPM, max.: 9000RPM
Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, Systemzubehör Schleifen/Polieren, Giraffe, Schleifzubehör, Wand- und Deckenschleifer, Langhalsschleifer, Polierzubehör, Schleifmittel, 8000435496
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 26,55*
2 Tage
112
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 21,64*
€ 26,67*
14 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 7,90*
ab € 22,67*
€ 28,03*
6 Tage
121
5
pro Box
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 28,03*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 21,74*
€ 28,78*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 28,78*
€ 34,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Box
ab 25 Boxen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Box
ab 50 Boxen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Box
ab 100 Boxen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 21,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 143,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.