Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift FK ZYA 0810/2,35 M Filzstift-D


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Filzstift FK ZYA 0810/2,35 M Filzstift-D
Filzstift FK ZYA 0810/2,35 M Filzstift-D
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436394
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44140808
EAN/GTIN:
     4007220035818
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Zylinderform
Zylinder-Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt · wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Zylinderform ZYA wird überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.· Ausführung: M (mittel)· Bearbeitbare Werkstoffe: Titanlegierungen, Titan, Edelstahl (INOX), Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Kupfer, Kobaltbasislegierungen, Stahlguss, Bronze, Messing, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Thermoplaste, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Polieren· Breite: 10mm· Länge, Schaft: 35mm· RPM, opt., bis: 24000RPM· RPM, opt., von: 12000RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Weitere Informationen:
Form:
Zylinder
Schaft-Ø:
2,35 mm
max. Drehzahl:
59500 min-¹
Bindung:
sonstige
Marke:
PFERD
Material:
Aluminium
Ø:
8 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift zylinderform, polierstift zylinderform, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte, 8000430549
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
523
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,71*
€ 2,47*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,49*
7 Tage
999
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,79*
€ 2,64*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,69*
14 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,14*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.