Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1436465 Herst.-Nr.: 44371115 EAN/GTIN: 4007220936139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filzfächerscheiben werden zur Vor- und Hochglanzpolitur an mittleren bis großen Bauteilen eingesetzt. Filzfächerscheiben werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt · wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Hierzu werden in der Regel Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwendet.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer· Anwendungsempfehlung: Zur Vorpolitur von ebenen Flächen die harte Ausführung verwenden. Sollen sehr feine Oberflächen erzielt werden, können die harte und die weiche Ausführung nacheinander eingesetzt werden.· Ausführung: H (hart)· Bearbeitbare Werkstoffe: Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Titanlegierungen, Titan, Thermoplaste, Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC· Bearbeitungsaufgaben: Polieren· Breite: 22mm· Ø Bohrung: 22,23mm· RPM, opt.: 1650RPM· Vorteile: Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Geringe thermische Belastung des Werkstückes.· RPM, max.: 8350RPM Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | PFERD | Ausführung: | hart | Ø: | 115 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: filzpolierscheibe, pferd filzscheibe, Polierscheibe, Schleifmaschinen, Spiralbohrer-Schleifmaschinen, Diamantschleifscheiben, Schleifscheiben, Schleifscheibenabrichter, Haftpolierscheiben, Polierscheiben, 8000430458 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 17,15* | € 21,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,95* | ab € 16,59* | € 21,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,90* | ab € 16,87* | € 21,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,30* | ab € 17,18* | € 21,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,45* | ab € 18,14* | € 22,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,59* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|