Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1436469 Herst.-Nr.: 44386040 EAN/GTIN: 4007220936221 |
| |
|
| | |
| Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt · wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Filzlamellenstifte werden zur Vor- und Hochglanzpolitur an kleinen bis mittleren Bauteilen eingesetzt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Sollen sehr feine Oberflächen erzielt werden, können die weiche und die harte Ausführung nacheinander eingesetzt werden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen. Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Zum Abglänzen und Bearbeiten sehr konturenreicher Werkstücke die weiche Ausführung verwenden.· Ausführung: W (weich)· Bearbeitbare Werkstoffe: Kupfer, Titanlegierungen, Aluminium, Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Polieren· Breite: 40mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 3150RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Geringe thermische Belastung des Werkstückes. Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte. Weitere Informationen: | | Form: | Zylinder mit Lamellen | Schaft-Ø: | 6 mm | max. Drehzahl: | 10000 min-¹ | Bindung: | sonstige | Marke: | PFERD | Material: | Aluminium | Ø: | 60 mm | Höhe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte, 8000430469 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,00* | ab € 10,64* | € 13,61* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 10,80* | € 13,78* | | | | | | | | 5 | | pro Box | € 4,90* | ab € 10,96* | € 14,48* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,30* | ab € 11,16* | € 14,50* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 10,92* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,92* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|