Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Handpad HP 5590 L90xB55mm 76 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436768
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44696013
EAN/GTIN:
     4007220804582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Schleifschwamm
handpad grün
Handpads können im Nass- und Trockenschliff eingesetzt werden · mit angemessenem Anpressdruck arbeiten Schleifmittel: Diamant D 251 (grün) = P 60 D 126 (schwarz) = P 120 D 76 (rot) = P 200 P = Korngröße nach ISO 6344 für Schleifaufgaben an Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid, Chromcarbid, Titancarbid usw. · besonders für die Bearbeitung von keramischen Beschichtungen im Triebwerk- und Turbinenbau · auch für die Bearbeitung extrem abrasiver Werkstoffe wie glas- und kohlefaserverstärkter Kunststoffe (GFK/CFK) Weitere technische Eigenschaften: · Schleifmittel: Diamant · Antriebsart: Handeinsatz · Anwendungsempfehlung: Mit geringem Anpressdruck arbeiten. · Bearbeitbare Werkstoffe: Thermoplaste, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Titan, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Stein, Messing, Kupfer, Kobaltbasislegierungen, Edelstahl (INOX), Bronze, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Aluminium, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Titanlegierungen, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Stahlguss · Bestellhinweise: Die Korngrößen sind in ?m angegeben. · Vorteile: Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar. Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
55 mm
Körnung:
76
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Anwendungsbereich:
Reinigen, Stufenweises Feinschleifen, Aufrauen, Strukturiere
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handpad, Handschleifgewebe, Schleifpapierrolle, Schleifvliese, Schleifvlieskissen, Schleifvliesstreifen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
254
€ 5,00*
ab € 12,79*
€ 17,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,94*
€ 17,66*
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 18,56*
5 Tage
266
€ 4,30*
ab € 13,35*
€ 18,61*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.