Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langband BA 75/2500 X CO-COOL 50 B.75mm L.2500mm Korn-Gr.50 Keramikkorn CO-COOL


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1437018
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45005827
EAN/GTIN:
     4007220950586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
gewebeschleifband 50x2500
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten · schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung · verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Langbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt. Technische Daten: Breite metrisch: 75 mm Länge metrisch: 2500 mm Vorteile: Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Temperguss Bronze Kobaltbasislegierungen Grau-/Sphäroguss (GG/GJL · GGG/GJS) Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Edelstahl (INOX) Titan Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Stufenweises Feinschleifen Egalisieren Schärfen Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme · Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Temperguss, Bronze, Kobaltbasislegierungen, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Edelstahl (INOX), Titan · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Schärfen, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung · Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. · Vorteile: Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität., Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung., Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
Weitere Informationen:
Körnung:
50
Breite:
75 mm
Länge:
2500 mm
Marke:
PFERD
Material:
Keramikkorn CO-COOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, schleifband pferd, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
290
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,22*
€ 12,90*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 13,05*
Lager 4757
261
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 13,07*
6 Tage
290
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 13,48*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 15,73*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 130,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,11*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.