Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzband BA 12/305 CO-COOL 120 B.12mm L.305mm Korn-Gr.120 Keramikkorn CO-COOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1437274
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45020055
EAN/GTIN:
     4007220799475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten · schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung · verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt. Technische Daten: Breite metrisch: 12 mm Länge metrisch: 305 mm Vorteile: Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Temperguss Bronze Kobaltbasislegierungen Grau-/Sphäroguss (GG/GJL · GGG/GJS) Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Edelstahl (INOX) Titan Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Stufenweises Feinschleifen Egalisieren Schärfen Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme · Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Temperguss, Bronze, Kobaltbasislegierungen, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Edelstahl (INOX), Titan · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Schärfen, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung · Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. · Vorteile: Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität., Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung., Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
12 mm
Länge:
305 mm
Marke:
PFERD
Material:
Keramikkorn CO-COOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
699
100
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,03*
Lager 4757
629
100
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,09*
5 Tage
699
100
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,11*
4 Tage
unbekannt
100
€ 5,45*
ab € 0,93*
€ 1,14*
4 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.