Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzband BA 12/330 CO-COOL 60 B.12mm L.3


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Kurzband BA 12/330 CO-COOL 60 B.12mm L.3
Kurzband BA 12/330 CO-COOL 60 B.12mm L.3
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1437276
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45020063
EAN/GTIN:
     4007220799499
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten · schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung · verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Bandschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Titan, Aluminium, Bronze, Temperguss, Edelstahl (INOX), Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Kobaltbasislegierungen· Bearbeitungsaufgaben: Schweißnahtbearbeitung, Stufenweises Feinschleifen, Entgraten, Schärfen, Kantenbearbeitung, Egalisieren· Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.· Vorteile: Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite:
12 mm
Länge:
330 mm
Marke:
PFERD
Material:
Keramikkorn CO-COOL
Weitere Suchbegriffe: gewebeschleifband k60, endlos schleifband, schleifband pferd, Schleifbänder, Schleifband endlos, 8000432196
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5593
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,03*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,10*
6 Tage
4746
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,11*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,93*
€ 1,15*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,16*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.