Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift FK SPK 2530/6 M Filzstift-D./L.25/30mm Schaft-D.6mm Spitzkegelform


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1437403
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47901128
EAN/GTIN:
     4007220588710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt · wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Spitzkegelform SPK wird überwiegend zur Bearbeitung von Radien und Konturen eingesetzt. Technische Daten: Max. RPM: 19000 RPM RPM · opt. · von: 4000 RPM RPM · opt. · bis: 8000 RPM Breite metrisch: 30 mm ø Außen metrisch: 25 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Schaft: 45 mm Vorteile: Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte. Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung · Oberflächengüte · Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues · unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Messing Bronze Stahlguss Kobaltbasislegierungen Kupfer Faserverstärkte Duroplaste (GFK · CFK) Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Thermoplaste Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Polieren Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht., Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden., Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen. · Ausführung: M (mittel) · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste, Titan, Titanlegierungen · Bearbeitungsaufgaben: Polieren · Breite metrisch: 30mm · Länge, Schaft: 45mm · RPM, opt., bis: 8000min-1 · RPM, opt., von: 4000RPM · Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. · Vorteile: Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar., Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte. · Max. RPM: 19000min-1
Weitere Informationen:
Form:
Spitzkegel
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
19000 min-¹
Bindung:
sonstige
Marke:
PFERD
Material:
Aluminium
Ø:
25 mm
Höhe:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
490
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,51*
€ 5,95*
Lager 4757
441
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,03*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,03*
5 Tage
470
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,27*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,40*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 60,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,11*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.