Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifer FS 115-22 Z 24 Außen-D.115mm Bohrungs-D.22mm Korn-Gr.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1437692
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64202111
EAN/GTIN:
     4007220216569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Technische Daten: Max. RPM: 13300 RPM Ø Bohrung: 22 mm ø Außen metrisch: 115 mm Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung. Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel. Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. Anwendungsempfehlungen: Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Leistungsstarken Winkelschleifer bei erhöhtem Anpressdruck verwenden. Bearbeitbare Werkstoffe: Temperguss Messing Bronze Stahlguss Kobaltbasislegierungen Kupfer Grau-/Sphäroguss (GG/GJL · GGG/GJS) Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Titan Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Stufenweises Feinschleifen Egalisieren Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer Bestellhinweise: Stützteller bitte separat bestellen. Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · Anwendungsempfehlungen: Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen., Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen., Leistungsstarken Winkelschleifer bei erhöhtem Anpressdruck verwenden. · Bearbeitbare Werkstoffe: Temperguss, Messing, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Titan · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung · Bestellhinweise: Stützteller bitte separat bestellen. · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s., Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. · Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung., Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel., Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
24
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Flächenb
Marke:
PFERD
Material:
Zirkonkorund Z
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3475
25
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 1,78*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,80*
Lager 4757
3128
25
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,81*
7 Tage
3575
25
€ 4,30*
ab € 1,41*
€ 1,90*
4 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,48*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890200
ab € 12,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890080
ab € 9,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890020
ab € 7,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890030
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.