Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge HS 7601 J 66mm 190x30mm 5200min-¹ MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1439207
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HS7601J
EAN/GTIN:
     0088381686129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
kompaktes Design · vergrößerter, robuster Tisch · Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip · Motorbremse Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,8kg · Sägeblattabmessung: 190 x 30mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnitttiefe 90°:
66 mm
Schnitttiefe 45°:
46 mm
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Leerlaufdrehzahl:
5200 min-¹
Steckertyp:
F
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge makita, handkreissäge, Ablängsäge, Handkreissägen, Trockensäge, Trockenschneidsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 129,66*
€ 153,85*
€ 3,50*
ab € 146,23*
€ 172,17*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,49*
€ 173,63*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 149,97*
€ 177,37*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,73*
€ 193,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
5103R
ab € 358,59*
Zubehör
Makita
5143R
ab € 514,47*
Zubehör
Makita
HS7101J1
ab € 235,01*
Zubehör
Makita
N5900BJ
ab € 177,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.