Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 177W-7/169, H965xB1040xT520mm blau, fahrbar, Anz. WKZ:169, HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1440095
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     177W-7/169
EAN/GTIN:
     4000896157310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
6 x flache Schubladen und 1 x hohe Schublade sowie 2 Ablageflächen im Regalteil Komplett mit 169-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage Große kugelgelagerte Räder (⌀ 125 mm) · einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen · gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen · z.B. auf schrägen Flächen Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:Zentralverriegelung · abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen 100 % Auszug mit Rollenführung Ablageflächen im Regalteil: Traglast oben: 15 kg / unten: 35 kg Regal-Boden verstellbar Optional: 177W-21: Tür für das rechte Regalteil · abschließbar inklusive 2 Schlüssel Gesamttragkraft (dynamisch): 500 kg Gesamttragkraft (statisch): 750 kg Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke · auswechselbar Traglast hohe Schublade: 20 kg Farbe: HAZET blau Werkstattwagen Made in Germany Abmessungen / Länge: 1040 mm x 520 mm x 934 mm Netto-Gewicht (kg): 85 kg Schubladen · flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm Schubladen · hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3 Anzahl Trennbleche: 7 Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke · auswechselbar Höhe Arbeitsfläche: 934 mm Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm) Schubladen standardmäßig mit einem Trennblech pro Fach ausgestattet Schubladen-Einteilungs-System – geeignet für HAZET Safety-Insert-System und HAZET Werkzeug-Ordnung Seitliche Befestigungsfläche · z.B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112 · Dosenhalter · etc. Anzahl Werkzeuge: 169 Weitere technische Eigenschaften: · Schubladen-Innenmaße B x T: 527 x 348mm · Schubladen: 7St. · Anzahl Längsteiler: 7 · Abmessungen / Länge: 1040 x 520 x 934mm · Anzahl Bockrollen: 2 · Anzahl flache Schubladen: 6 · Anzahl hohe Schubladen: 1 · Anzahl Lenkrollen: 2 · Anzahl Rollen mit Bremse: 2 · Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar · Durchmesser Bockrollen: 125mm · Durchmesser Lenkrollen: 125mm · Ersatzteil: 161T-347X60/5, 161T-347X120/5, 177-80, 177-165, 177W-05, 178-07/2, 178N-011, 179-055, 179-056, 179-065, 180-09 · Farbe: HAZET blau · Gesamttragkraft (dynamisch): 500kg · Höhe Arbeitsfläche: 934mm · Lieferumfang: 177W-7, 163-30/25, 163-31/27, 163-57/56, 2128N-1, 2240N/36 · Netto-Gewicht (kg): 85kg · Schublade Abmessung: 527 x 348mm · Schublade Ausführung: 100% Auszug mit Rollenführung, Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln · Schublade Auszug %: 100% · Schublade Breite: 527mm · Schublade Führung: Mit Rollenführung · Schublade Höhe (flach): 79mm · Schublade Höhe (hoch): 164mm · Schublade Tiefe: 348mm · Schublade Verriegelung: Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen · Schublade Verschluss: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Mit 2 Schlüsseln · Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm · Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm · Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3 · Traglast hohe Schublade: 20kg · Zubehör: 112/11, 161-1, 161N-3D/2, 161T-347X60/5, 161T-347X120/5, 177W-21, 179-35, 179N-33, 179N-35, 179NW-11, 179W-40, 179W-42, 180-24, 180-34, 2175N
Weitere Informationen:
Inhalt:
169-teilig
Schubladenanzahl:
7
Tragfähigkeit pro Schublade:
20 kg
Außentiefe:
1040 mm
Außenhöhe:
934 mm
Außenbreite:
520 mm
Marke:
HAZET
Arbeitsplatte:
Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
statische Belastbarkeit:
750 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.831,35*
€ 2.027,70*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 1.853,45*
€ 2.042,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.855,96*
€ 2.056,06*
15 Tage
1
€ 89,00*
ab € 1.871,43*
€ 2.057,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.899,50*
€ 2.097,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,38*
€ 2.430,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,86*
€ 2.410,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.943,75*
€ 2.313,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,87*
€ 2.254,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.853,45*
€ 2.205,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.