Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenfeder, 880KF-01, f.880 KF/900 KF/4767 KF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1440506
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880KF-01
EAN/GTIN:
     4000896050123
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsätze
Steckschlüssel-Zündkerzeneinsatz
Zündkerzeneinsatz
Zündkerzeneinsätze
Kronenfeder für Zündkerzenschlüssel HAZET 880KF ∙ 900KF ∙ 4767KF Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0 kg Für Handbetätigung HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen · Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie- · Service- · Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten · Händler und Vertreter. Weitere technische Eigenschaften: · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Verwendung: 880KF, 900KF
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Anwendung:
für Zündkerzenschlüssel HAZET 880 KF ∙ 900 KF ∙ 4767 KF
Marke:
HAZET
Modell:
880KF-01
Gesamtlänge:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,87*
€ 2,81*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 2,84*
5 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,95*
7 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.