Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Abzieher, 1779-37, B.75mm, z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelgelenk-Abzieher, 1779-37, B.75mm, z
Kugelgelenk-Abzieher, 1779-37, B.75mm, z
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1440517
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1779-37
EAN/GTIN:
     4000896136032
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher
Anwendung: Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen · Stabilisatoren usw. Maß a = Maulöffnung Oberfläche: verzinkt Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 1.6 kgWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: FAHRWERK - Radlager/Radnabe· Material: Spezialstahl· Maulöffnung (a) mm: 37· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Spannweite:
75 mm
Spannhöhe:
77 mm
Gewicht:
1,6 kg
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Kugelgelenkabzieher, 8000464208
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 4,90*
ab € 109,84*
€ 133,56*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 110,18*
€ 133,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 136,64*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,01*
€ 137,26*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,69*
€ 155,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.