Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1440530 Herst.-Nr.: 4800-12A EAN/GTIN: 4000896161898 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen Kühleradapter für AUDI A1 (Bj. 2010 →) ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 Bj. 2007 → ∙ A6 ∙ A8 ∙ TT ∙ Q5 ∙ Q7 ∙ R8 VW Passat B5 ∙ Eos ∙ Bora ∙ T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ LT ∙ Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ Vento ∙ Jetta ∙ ID.3 ∙ ID.4 ∙ ID.5 SEAT Toledo ∙ León ŠKODA Octavia ∙ Fabia Bj. 1998 → ∙ Roomster ∙ Superb PORSCHE Cayenne ∙ Panamera ∙ Cayman 718 MULTICAR M27 Sortimentserweiterung für bestehende Kühlsystem-Tester HAZET 4800 Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1 Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg Weitere technische Eigenschaften: · Fahrzeug-Hersteller Bau-/ Landmaschinen: MULTICAR (HAKO) · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: AUDI, DONKERVOORT, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN, MULTICAR (HAKO) · Fahrzeug-Hersteller Pkw: AUDI, DONKERVOORT, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN · Netto-Gewicht (kg): 0,18kg · Zubehör: 4800-1, 4800-2 Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,70* | € 84,30* | | | | Lager 4757 | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,52* | € 84,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,29* | € 86,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,43* | € 88,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,69* | € 91,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|