Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkstockhebel-Abzieher 1776-100 Spann-T.100mm Spann-W.90mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1440647
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1776-100
EAN/GTIN:
     4000896135950
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Für Kugellager · Zahnräder · Ritzel · Lenkstockhebel und ähnliche Teile Die Spannzwinge presst die Abzughaken fest auf die abzuziehenden Teile Oberfläche: verzinkt Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 1.75 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,75kg · Material: Spezialstahl · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO, DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO, BMW Motorrad, HONDA Motorrad, SUZUKI Motorrad, KAWASAKI, YAMAHA, DUCATI, SAF · Fahrzeug-Hersteller Nkw: DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO · Fahrzeug-Hersteller Pkw: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO · Fahrzeug-Hersteller Zweirad: BMW Motorrad, HONDA Motorrad, SUZUKI Motorrad, KAWASAKI, YAMAHA, DUCATI · Hersteller, sonstige: SAF · Oberfläche: verzinkt · Spindel: M 18 x 1,5 x 130 mm
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
90 mm
passende Haken:
2
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 170,69*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 170,90*
5 Tage
20
€ 4,90*
ab € 152,23*
€ 173,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,55*
€ 178,34*
€ 4,90*
ab € 158,85*
€ 180,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.