Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterabzieher, 1792-1, 2-armig Spannbereich max.150mm, Spanntiefe 20mm 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1440678
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1792-1
EAN/GTIN:
     4000896147830
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
2-armig Spezielle · schlanke Abzughaken mit dreifacher Spanntiefen-Verstellung Robuste und geschmiedete Ausführung Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.97 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,97kg · Ersatzteil: 1777-01 · Spindel: M 14 x 1,5 x 155 mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
2 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
150 mm
passende Haken:
2
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,45*
€ 108,11*
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 92,30*
€ 108,14*
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 93,86*
€ 110,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 113,44*
€ 4,90*
ab € 97,22*
€ 116,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.