Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1440761 Herst.-Nr.: 4937-110 EAN/GTIN: 4000896199273 |
| |
|
| | |
| Für flach-ovale BPW-Radkapsel Für BPW Eco und Eco Plus Achsen Perfekte Passform zur BPW-Kontur ⌀ 110 mm Hohe Passgenauigkeit Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten Oberfläche: brüniert Made in Germany Antrieb: 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl Abmessungen / Länge: 95 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 130 mm Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb Vierkant: 25mm · Antrieb Vierkant (Zoll): 1Zoll · CrossReferenz MAN (Nkw): 80.99606-0534, 8099606-0534 · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 130mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: MAN · Fahrzeug-Hersteller Nkw: MAN · Länge l2: 95mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | brüniert | Marke: | HAZET | Material: | Hochfester Werkzeugstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,09* | € 214,54* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,91* | € 214,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,02* | € 218,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 181,71* | € 219,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 183,28* | € 220,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|