Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal, 2145-500, L.500mm, z.Prüfen der Ebenheit m.Handwärmeschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1440830
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2145-500
EAN/GTIN:
     4000896073146
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 500 mm
haarlineal
Anwendung: Prüfung der Ebenheit (Planheit) von Flächen · z.B. Zylinderkopf Haarmess-Kante gehärtet Geschliffen und geläppt Rostfrei Blendfrei Handwärmeschutz In Kunstleder-Etui DIN 874-2 Made in Germany Abmessungen / Länge: 500 mm Netto-Gewicht (kg): 1.18 kg Weitere technische Eigenschaften: · Netto-Gewicht (kg): 1,18kg
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Marke:
HAZET
Norm:
DIN 874-2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Kontrolllineal, Lineale
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 211,95*
Lager 4757
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 183,82*
€ 212,16*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 186,28*
€ 215,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,93*
€ 222,69*
€ 4,90*
ab € 194,47*
€ 224,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.