Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1787F-16 Spann-T.150mm Spann-W.160mm 5 t HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441112
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1787F-16
EAN/GTIN:
     4000896134175
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Anwendung: Abziehen von Kugellagern · Scheiben · Rädern etc. schnell und sicher Schnellspanner Nitrierte Spindel – Extra hart Wartungsfrei – kein Ölen notwendig Verwendung auch als Außen- und Innen-Abzieher durch einfaches Umstecken der Haken Schnelles · problemloses Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspanner Im Gesenk geschmiedete kräftige Abzieher Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 3.08 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,08kg · Spindel: G 1⁄2″ x 210 mm · Verwendung: 1787F/5 · Zubehör: 1787F-1620
Weitere Informationen:
Zugkraft:
5 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
160 mm
passende Haken:
2
Marke:
HAZET
Modell:
1787F-16
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 150,72*
€ 173,20*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,49*
€ 173,21*
€ 4,90*
ab € 157,31*
€ 180,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,93*
€ 184,67*
€ 4,80*
ab € 170,64*
€ 195,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.