Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1786F-16 Spann-T.150mm Spann-W.160mm 5 t HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1441118
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786F-16
EAN/GTIN:
     4000896133536
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Schnellspanner Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung · sicheren Halt und zentrisches Abziehen Nitrierte Spindel – extra hart wartungsfrei – kein Ölen notwendig Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 3.93 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,93kg · Spindel: G 1⁄2″ x 210 mm · Zubehör: 1787F-1620
Weitere Informationen:
Zugkraft:
5 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
160 mm
passende Haken:
3
Marke:
HAZET
Ausführung:
extra hart wartungsfrei
Modell:
1786F-16
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,12*
€ 209,65*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,09*
€ 209,66*
€ 4,90*
ab € 189,30*
€ 218,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,51*
€ 223,18*
€ 4,80*
ab € 205,59*
€ 236,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.