Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1786F-20 Spann-T.150mm Spann-W.200mm 5 t HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1441119
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786F-20
EAN/GTIN:
     4000896133567
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Schnellspanner Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung · sicheren Halt und zentrisches Abziehen Nitrierte Spindel – extra hart wartungsfrei – kein Ölen notwendig Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 4.2 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,2kg · Spindel: G 1⁄2″ x 210 mm · Zubehör: 1787F-1620
Weitere Informationen:
Zugkraft:
5 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
200 mm
passende Haken:
3
Marke:
HAZET
Ausführung:
extra hart wartungsfrei
Modell:
1786F-20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,38*
€ 221,72*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 221,90*
€ 4,90*
ab € 202,28*
€ 231,50*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 202,70*
€ 235,82*
€ 4,80*
ab € 219,13*
€ 248,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.