Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1786F-25 Spann-T.200mm Spann-W.250mm 7.5 t HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1441120
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786F-25
EAN/GTIN:
     4000896133574
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Schnellspanner Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung · sicheren Halt und zentrisches Abziehen Nitrierte Spindel – extra hart wartungsfrei – kein Ölen notwendig Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 9.14 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9,14kg · Spindel: G 3⁄4″ x 280 mm · Zubehör: 1787F-2552
Weitere Informationen:
Zugkraft:
7.5 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
250 mm
passende Haken:
3
Marke:
HAZET
Ausführung:
extra hart wartungsfrei
Modell:
1786F-25
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,93*
€ 333,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,70*
€ 335,94*
€ 4,90*
ab € 313,65*
€ 348,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,01*
€ 352,75*
Frei Haus
ab € 342,38*
€ 376,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,49*
€ 375,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.