Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange, 1845A-3, L.143mm, Form A, f.Außensicherungen gerade Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441295
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1845A-3
EAN/GTIN:
     4000896048663
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicheres und schnelles Arbeiten Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise · konische · hinterschliffene Spitzen (phosphatiert) VollkunststoffkörperExtrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend Leicht – ergonomische Form Rückstellfeder Verdrehsicher · an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen Gerade Ausführung (Form A) Für Außensicherungen DIN 5254 Made in Germany Abmessungen / Länge: 140 mm Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg Weitere technische Eigenschaften: · Backenform: Gerade Ausführung (Form A)
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
für Wellen Ø:
3-10 mm
für Bohrungen Ø:
3 – 10 mm
Spitzen-Ø:
0,9 mm
Gewicht:
0,05 kg
Marke:
HAZET
Ausführung:
Für Außensicherungen
Norm:
DIN 5254
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 19,11*
6 Tage
20
5
€ 5,90*
ab € 14,62*
€ 19,26*
8 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 20,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,08*
€ 21,39*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 14,68*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 95,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.