Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1441513 Herst.-Nr.: 163-463/15 EAN/GTIN: 4000896205066 |
| |
|
| | |
| (1/3 Modul) Kraft-Steckschlüssel-Satz · Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil je 1 Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, kurz 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsat, Sechskant, lang 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm Schlag-, Maschinenschrauber Gelenkstück, Antrieb/Abtrieb Vierkant 12,5 mm (1/2″) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 342mm · Tiefe: 172mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15-teilig | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, knarrenkasten hazet, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,17* | € 190,94* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,45* | € 191,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 167,98* | € 194,03* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,54* | € 195,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,21* | € 197,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|