Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1789-32 Spann-T.260mm Spann-W.320mm 12 t HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1441660
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1789-32
EAN/GTIN:
     4000896147731
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Anwendung: Abziehen von Zahnrädern und Kugellagern Beidseitig verwendbare Abzughaken mit einer schmalen Seite für enge Platzverhältnisse Selbsttätiges Anpressen der Abzughaken 3-armige Ausführung Oberfläche: verzinkt Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 7.5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,5kg · Material: Spezialstahl · Oberfläche: verzinkt · Spindel: G 1⁄2″ x 350 mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
12 t
Spanntiefe:
260 mm
Spannweite:
320 mm
passende Haken:
3
Marke:
HAZET
Ausführung:
Zum Abziehen von Zahnrädern und Kugellagern
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 337,24*
€ 367,65*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 340,50*
€ 370,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,24*
€ 381,16*
€ 4,90*
ab € 353,85*
€ 384,12*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 353,37*
€ 388,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.