Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1789-9 Spann-T.80mm Spann-W.90mm 3 t HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1441662
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1789-9
EAN/GTIN:
     4000896147427
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Anwendung: Abziehen von Zahnrädern und Kugellagern Beidseitig verwendbare Abzughaken mit einer schmalen Seite für enge Platzverhältnisse Selbsttätiges Anpressen der Abzughaken 3-armige Ausführung Oberfläche: verzinkt Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.91 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,91kg · Material: Spezialstahl · Oberfläche: verzinkt · Spindel: M 14 x 1,5 x 125 mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
3 t
Spanntiefe:
80 mm
Spannweite:
90 mm
passende Haken:
3
Marke:
HAZET
Ausführung:
Zum Abziehen von Zahnrädern und Kugellagern
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 91,74*
€ 107,77*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 92,45*
€ 108,52*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,61*
€ 110,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,68*
€ 111,41*
€ 4,90*
ab € 96,01*
€ 114,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.