Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1441868 Herst.-Nr.: 1849-9 EAN/GTIN: 4000896110476 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern Einsatz auch am betriebswarmen Motor Für VW Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 – 1,6 l ∙ Polo 5 – 1,2 l Bj. 2009 → ∙ Bora Bj. 1999 → und Touran Bj. 2004 → mit 1,6 l ∙ 4-Zylinder Einspritzmotor mit Rollenschlepphebel · New Beetle Bj. 1999 → mit 2,0 l ∙ 4-Zylinder Einspritzmotor und 2-Ventil 4-Zylinder Einspritzmotor mit Rollenschlepphebel AUDI A3 Bj. 2004 → mit 2-Ventil 4-Zylinder Einspritzmotor SEAT ∙ ŠKODA ∙ SMART For Two (Typ 450) T-Griff aus Kunststoff Made in Germany Abmessungen / Länge: 275 mm Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,08kg · CrossReferenz Volkswagen: T10112A · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: AUDI, SEAT, ŠKODA, SMART, VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: AUDI, SEAT, ŠKODA, SMART, VOLKSWAGEN · Handgriff: T-Griff aus Kunststoff · Länge: 275mm Weitere Informationen: | | Länge: | 275 mm | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 17,86* | € 22,42* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,49* | € 23,54* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,60* | € 23,58* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,58* | € 24,34* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,45* | € 24,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|