Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Jacke Outdoor Shape Nr.3636 Gr.M s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Jacke Outdoor Shape Nr.3636 Gr.M s
Damen-Jacke Outdoor Shape Nr.3636 Gr.M s
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1442280
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3636048
EAN/GTIN:
     4030913935867
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Outdoor Shape Damen Jacke schwarz/grau M. Flexible 3-in-1-Jacke. Die Shape Jacke ist überall einsetzbar: als gefütterte Outdoorjacke · als leichte Regenjacke oder als warmer Fleeceüberzieher. Die einrollbare Kapuze bietet zusätzliche Flexibilität für jedes Wetter.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 370g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
M
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,35*
€ 54,73*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,92*
€ 58,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,29*
€ 60,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,92*
€ 60,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,15*
€ 64,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3635040
ab € 40,18*
Ähnlich
Planam
3636040
ab € 40,29*
Ähnlich
Planam
3636044
ab € 40,20*
Ähnlich
Planam
3636052
ab € 40,19*
Ähnlich
Planam
3636056
ab € 40,47*
Ähnlich
Planam
3636060
ab € 40,47*
Ähnlich
Planam
3636064
ab € 44,54*
Ähnlich
Planam
3637040
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.