Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Outdoor Cube Nr.3700 Gr.M schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1442348
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3700048
EAN/GTIN:
     4030913920535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Cube Softshelljacke schwarz M. Wetterfester Blickfang. Modern und funktional · die optimale Kombination für das Arbeiten bei Wind und Wetter. Die Cube Softshelljacke bietet viele Verstellmöglichkeiten und passt sich jeder Arbeitssituation optimal an. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,69*
€ 39,40*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,98*
€ 40,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,27*
€ 40,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,04*
€ 41,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,88*
€ 43,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3701040
ab € 28,74*
Ähnlich
Planam
3700052
ab € 28,89*
Ähnlich
Planam
3700044
ab € 28,83*
Ähnlich
Planam
3700056
ab € 28,75*
Ähnlich
Planam
3700040
ab € 28,91*
Ähnlich
Planam
3700060
ab € 28,68*
Ähnlich
Planam
3700064
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.