Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Outdoor Cube Nr.3701 Gr.L schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1442356
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3701052
EAN/GTIN:
     4030913920627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Cube Softshelljacke schiefer L. Wetterfester Blickfang. Modern und funktional · die optimale Kombination für das Arbeiten bei Wind und Wetter. Die Cube Softshelljacke bietet viele Verstellmöglichkeiten und passt sich jeder Arbeitssituation optimal an. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer
Größe:
L
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,77*
€ 37,68*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,72*
€ 38,58*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,12*
€ 39,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,20*
€ 39,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,96*
€ 40,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3701048
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
3701044
ab € 27,68*
Ähnlich
Planam
3701056
ab € 27,80*
Ähnlich
Planam
3701040
ab € 27,78*
Ähnlich
Planam
3701060
ab € 27,67*
Ähnlich
Planam
3701064
ab € 30,57*
Ähnlich
Planam
3700040
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.