| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1442452 Herst.-Nr.: 3317048 EAN/GTIN: 4030913061191 |
| | |
|
| | |
| Outdoor Dust Parka farngrün/schwarz M. Praktische Taschen mit viel Platz. Werkzeug · Stifte · Handy – Alltagshelden haben einiges zu verstauen. In dem Parka findet alles seinen Platz: Denn in Brust und Seitentaschen · Handy- und Ärmeltasche sind wichtige Utensilien immer griffbereit. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | farngrün/schwarz | Größe: | M | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, wetterschutzparka schwarz, kälteschutzjacke, wetterschutzjacke planam, Parka, Parkas, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,21* | € 46,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,18* | € 47,43* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,68* | € 48,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,24* | € 48,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,85* | € 49,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|