Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Gletscher Nr.0363 Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Outdoor Gletscher Nr.0363 Gr
Winterjacke Outdoor Gletscher Nr.0363 Gr
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1442510
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     363044
EAN/GTIN:
     4030913938875
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Outdoor Gletscher Comfortjacke weiß S. Hält zuverlässig warm. Eisige Temperaturen können Ihnen dank der Kälteschutzjacke nach DIN EN 342 nichts anhaben. Für wärmere Tage lassen sich das Webpelzfutter · Ärmel und Kragen ganz einfach abnehmen.Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 342· Ärmellänge: 1/1 Arm· PSA-Katergorie: II· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
S
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle / 40 % Nylon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,21*
€ 49,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,71*
€ 50,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,24*
€ 50,68*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,62*
€ 51,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,53*
€ 54,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,27*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,36*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,28*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,28*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,26*
Ähnlich
Planam
0363048
ab € 36,32*
Ähnlich
Planam
0363052
ab € 36,41*
Ähnlich
Planam
0363056
ab € 36,30*
Ähnlich
Planam
0363060
ab € 36,26*
Ähnlich
Planam
0363064
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.