| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1442555 Herst.-Nr.: 0340048 EAN/GTIN: 4030913340487 |
| | |
|
| | |
| Outdoor Gletscher Pilotenweste kornblau M. Funktional mit vielen Taschen. Die wärmende Weste nach DIN EN 14058 ist ein wahres Taschenwunder: Ob an der Seite · auf der Brust oder innen – hier findet jedes Ihrer Arbeitsutensilien Platz. Weitere technische Eigenschaften: · Material: 60 % Baumwolle · Ärmellänge: ohne Arm · PSA-Katergorie: II · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | M | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Norm: | EN 14058 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,37* | € 32,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,56* | € 33,82* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,70* | € 34,51* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,82* | € 34,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,40* | € 35,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|