Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssatz Basic z.Verbindung v.Schla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusssatz Basic z.Verbindung v.Schla
Anschlusssatz Basic z.Verbindung v.Schla
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1452481
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.997-358.0
EAN/GTIN:
     4039784223257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
gewinde schlauchanschluss pp
Basic-Anschlusssatz zum passgenauen Anschluss von 1/2?-Wasserschläuchen (13 mm) an Gartenpumpen · Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke mit praktischem Klick-System. Der Anschlusssatz ist für alle genannten Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessungen (L × B × H): 79 x 42 x 42mm· Anwendung: Zur Verbindung von Schläuchen an Pumpen· Features: Inklusive Hahnanschluss: Zur schnellen Verbindung der Kupplung mit der Pumpe, Praktisches Klick-System: Erleichtert das Verbinden der Schläuche mit der Pumpe· Gewicht inkl. Verpackung: 0,1kg· Produktvorteile: Inklusive Hahnanschluss, Praktisches Klick-System
Weitere Informationen:
Marke:
KÄRCHER
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss, gewinde schlauchanschluss 1/2", Reparatur-Set, Reparatursets, Reparatur, 8000327665
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,77*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 5,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,50*
€ 6,63*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.