Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1452497 Herst.-Nr.: 2.863-159.0 EAN/GTIN: 4039784060142 |
| | |
|
| | |
| Im Vergleich zur herkömmlichen Reinigung geht die Arbeit mit der Dampfturbobürste deutlich kräfteschonender und doppelt so schnell vonstatten. Sie eignet sich perfekt für alle Reinigungsarbeiten · bei denen normalerweise nur mühsames Schrubben hilft. Das Vibrieren der Bürste unterstützt die Reinigungswirkung des Dampfes und erleichtert so die Schmutzentfernung um ein Vielfaches. Selbst an schwer erreichbaren Stellen wie Fugen · Ecken und Kanten ist die Reinigung mit der Dampfturbobürste von Kärcher doppelt so schnell erledigt wie mit konventionellen Reinigungsmethoden. Vorteile: Oszillierende Bürste. Anwendung: Für Waschbecken / Spülbecken · Zur Reinigung von Fugen · Ecken · Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. Gegen Verschmutzungen an unebenen Oberflächen (Rillen) · Für Armaturen. Gegen hartnäckige Verschmutzungen z. B. in Küche und Bad. Gegen Verschmutzungen an Mülleimern. Für Arbeitsflächen in der Küche Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 200 x 125 x 45mm · Gewicht: 0,1kg · Gewicht inkl. Verpackung: 0,2kg Weitere Informationen: | | Marke: | KÄRCHER | Spezifikation: | Dampf-Turbobürste | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugvorrichtung, Saugkopf, Schutzhaube, Zubehör für Sauger |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,02* | € 26,79* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,07* | € 26,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,27* | € 27,07* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 20,47* | € 28,34* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 20,96* | € 28,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|